曜日別特売
CRCW1210100RFKEA Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ VISHAY 48878918

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電力(W)0.5
内容量1袋(50個)注文コード48878918品番CRCW1210100RFKEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519
定格電力(W)
0.5
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×2.5×0.55
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
2.5
シリーズ
CRCW
抵抗(Ω)
100
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
1210
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする