曜日別特売
TNMG160412-RE  HG8025 チップ TNMG-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 48881971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG-RE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)16.5
材質
内容量1パック(10個)注文コード48881971品番TNMG160412-RE HG8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番429-5501形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする