曜日別特売
TPMT160304-JQ  HG8025 チップ TPMT-JQ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 48882285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMT-JQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
材質
内容量1パック(10個)注文コード48882285品番TPMT160304-JQ HG8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番429-5811形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする