※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-Y)
ISE20C-Y-02-A1-X500
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用流体・仕様・配管形式
など
1910
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用流体
SUS316Lを腐食させない液体及び気体
仕様
特殊仕様:接液部SUS316仕様
配管形式
R1/4(M5めねじ付)
注文コード
48883365
品番
ISE20C-Y-02-A1-X500
参考基準価格(税別)
¥27,890
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
配管形式
R1/4(M5めねじ付)
使用流体
SUS316Lを腐食させない液体及び気体
表示単位
単位切替機能付
耐圧力(MPa)
1.5
配管方向
背面配管
仕様
特殊仕様:接液部SUS316仕様
オプション
リード線無し、(A1)ブラケットA、取扱説明書(和英並記)
電源電圧
DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
出力仕様
(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1
設定最小単位(MPa)
0.001
関連資料:
カタログ(12.35MB)
取扱説明書:
取扱説明書(3.49MB)