EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886398

 

EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886398
EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886398
EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886398
EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886398

ステンレスサンド耐震ゲルマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)50×50
内容量1枚注文コード48886398品番EP-10
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。

用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。厚さ(mm)6寸法L(mm)50×50耐荷重(kg)15
注意
※使用時は設置物及び床面のワックスなどの油分、ホコリ、汚れを取り除いて下さい。
※カーペット、布製品、フッ素加工品、シリコン製品などには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする