※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
ウエットディスポーザブルモップ専用アタッチメント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
250×115
注文コード
48887414
品番
DISPO AT S
参考基準価格(税別)
¥20,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
新設計モップが汚れをかき取りながら水分吸収も行います。
使い捨てタイプのモップなので、洗う手間が必要なく衛生的です。
トラスコ品番
790-2409
材質
ポリプロピレン、CRゴム、オレフィン
寸法(mm)
250×115
質量(kg)
0.05
サイズ
S
繰り返し・詰め替え
対応