BN-7GT47-M5-C-E200 4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器 48888533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-7GT47-M5-C-E200 4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器 48888533
BN-7GT47-M5-C-E200 4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器 48888533

4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
定格電圧(V)AC200
内容量1個注文コード48888533品番BN-7GT47-M5-C-E200
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

小型の4方向電磁弁です。

ポート数4トラスコ品番395-4447質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8定格電圧(V)AC200使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする