曜日別特売
MGK-7 フェライト磁石 光 48888777

フェライト磁石

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
吸着力(N)25
内容量1箱(1個)注文コード48888777品番MGK-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

保持力が高く減磁がありません。

用途
モーターなどの部品として。
吸着力(N)25トラスコ品番404-5157厚さ(mm)10質量(g)60表面磁束密度(T)0.1材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)22幅(mm)48
注意
※表面磁束密度・吸着力はあくまでも計算値です。使用状況により変わりますので参考データとしてご活用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48888743
2016-08-16
用途: フライホイールマグネット
自動車・二輪車・自転車関連業

写真と穴数が違い、使えない
現物は二穴

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
画像には※代表画像のコメントを入れさせていただいておりますが、未開封であれば返品をお受けすることも可能でございます。
商品の単品画像が掲載されるように努力して参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする