KTU-521T 低反発ウレタン粘着付 光 48889181

低反発ウレタン粘着付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード48889181品番KTU-521T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

クッション性に優れています。

用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5幅(mm)200長さ(mm)200トラスコ品番412-2704材質ポリウレタン質量(g)30使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889181
2021-09-26
用途: エアコンフラップの隙間埋め
サービスセンター自動車・二輪車・自転車関連業

粘着付なので使用が簡単です。薄いのにシッカリと低反発なので感心しました。

対象商品 : 48889206
2017-08-15
用途: 滑り止めを兼ねた敷物に使用しています

粘着質がしっかりしていて貼り付けた時の安定感に安心しました。

対象商品 : 48889206
2013-04-09
用途: 自動車の空調機器の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

少し材質が硬いが粘着シート付きなので作業が簡単。もっと柔らかいスポンジ系の材質のシートはないのでしょうか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
ご希望商品につきましては、お客様の使用感等にもよるため、
一概にはお答え致しかねます。申し訳ありません。
なお、ご希望の商品につきましてご不明な点等ございましたら
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする