KTP6044W-2 ポリカ中空ボード 光 48889461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP6044W-2 ポリカ中空ボード 光 48889461
KTP6044W-2 ポリカ中空ボード 光 48889461
KTP6044W-2 ポリカ中空ボード 光 48889461
KTP6044W-2 ポリカ中空ボード 光 48889461
KTP6044W-2 ポリカ中空ボード 光 48889461
KTP6044W-2 ポリカ中空ボード 光 48889461

ポリカ中空ボード

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)600
幅(mm)450
厚さ(mm)4
内容量1枚注文コード48889461品番KTP6044W-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。

用途
トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
厚さ(mm)4幅(mm)450長さ(mm)600トラスコ品番404-7044材質ポリカーボネート質量(kg)0.24スモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889461
2019-12-01
用途: サッシガラスの代わりとして。

加工も簡単で、採光と目隠し効果のバランスも良く満足しています。ただし、静電気が強く、風で舞った埃が吸い付いてしまします。時間が経つと解決しますかね。

対象商品 : 48889504
2017-11-18
用途: 駐車場の軒
その他業種

自転車とバイクを置くために軒をDIYした。軽くて使い易いとの情報で、波板では無くポリカ中空ボードを使ったが正解だった。見栄えもよく、運悪く訪れた台風にもしっかりと耐えてくれた。これを使って次にはデッキの目隠しを考えている、今日この頃である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする