AA12126 アルミアングル 光 48889671

アルミアングル

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法(縦×横)(mm)12×12厚さ(mm)1長さ(mm)995注文コード48889671品番AA12126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

寸法(縦×横)(mm)12×12長さ(mm)995厚さ(mm)1材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイトトラスコ品番397-6246質量(g)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 果樹の食害防止のための枠に使います
教育・研究機関

加工する箇所が困難な箇所には、アングルの商品が重宝しますので。よく使っております。

対象商品 : 48889723
2026-02-11
用途: キッチン流し台引き出し補修
不動産業

引き出しの補修、補強にピッタリでした。
薄いので干渉も無く、切断もし易く助かります。

対象商品 : 86193774
2025-07-03
用途: 水回りの棚受けとして使用しました。

厚みが3ミリあるので丈夫です。カットするのには押切で簡単に切れます。また依頼があったらリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 86193476
2024-06-15
用途: のこぎりガイドの製作
株式会社叶

直線カットのためののこぎりガイドを作るために購入.
ちまたでは,90度を出すために角材を使っているようですが,より正確さを出すために
本品を利用しました.
金ノコ(パイマン)で簡単に切断できるので,いろんな長さに切って,ガイドを製作.
とても,扱いやすいです.

1が参考にしています
対象商品 : 86193932
2023-06-14
用途: 治具作成
製造業

ちょっとしたアングルが必要だったので購入しました。
お値段は普通ですが、長物を安価に届けてくれるという点で助かります。

対象商品 : 86193774
2022-05-11
用途: 角の補強
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

購入しましたアルミアングルに等間隔で穴を空けネジ切りをしました。
素材がアルミなので穴やネジ切りも楽に行えました。
角の補強の為に購入し厚さもそれなりの物を購入したので
ぶつかってもガードしてくれるのでとても役に立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48889705
2022-06-23
用途: 角のガード等よく使わせてもらってます。
建設業・工事業

建具の角をガードするのに使わせてもらってます。使いやすいです。

対象商品 : 48889687
2022-01-30
用途: フレームの作成
教育・研究機関

ちょっとした物を作成するときに利用しています.長さが1m程度で,取り扱いも便利と思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする