KVW2-80W エンビU型パッキンドラム巻 光 48890143

KVW2-80W エンビU型パッキンドラム巻 光 48890143
KVW2-80W エンビU型パッキンドラム巻 光 48890143

エンビU型パッキンドラム巻

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)5.7
長さ(m)80
厚さ(mm)8.4
内容量1巻注文コード48890143品番KVW2-80W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量で強く、錆びません。

用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。幅(mm)5.7長さ(m)80厚さ(mm)8.4スリット幅(mm)2質量(kg)3.0トラスコ品番397-6998材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプアズワン品番64-8814-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48890107
2020-11-24
用途: メンテナンス
株式会社PDM製造業

安くて使いやすい製品でした。
また購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 48890125
2020-08-12
用途: ポリカ-ボネイト板のエッジの保護
運輸・通信業

目的通りに使えると思います
これから様子を見てみます

対象商品 : 48890116
2017-10-09
用途: 鉄の板の切り口にはめ込む
株式会社メイセイ製造業

以前はもっと高い価格(2倍くらい)のものを使っていましたが、この価格のもので充分間に合い満足しています。

対象商品 : 48890116
2015-07-09
用途: 底面

今まではホームセンターで購入してましたが、同じものが低価格で購入出来てとても満足してます。

対象商品 : 48890107
2014-04-24
用途: アクリル板の安全対策
サントリースピリッツ株式会社

・パッキンがドラム巻きなので寸法の表示があると便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする