BS-1780NH 曇らないプロテクトグラス TMC 48892777

BS-1780NH 曇らないプロテクトグラス TMC 48892777
BS-1780NH 曇らないプロテクトグラス TMC 48892777

曇らないプロテクトグラス

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード48892777品番BS-1780NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。

機能メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工形状一眼型レンズ色クリア材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm155×175×45曇り止め加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 替えようとして

防曇ゴーグルを使用してますが、どうしてもグラス面にものがこびりつき見えずらくなったときに取り換えています。 取り換えも簡単です

2025-09-08
用途: 草刈り
サービス業

雨の日は結局曇るがしっかり保護メガネとしては機能しているので良かった。
ただ傷がつきやすいので、使い捨て感覚になる。

対象商品 : 48892795
2024-06-01
用途: 農作業時の紫外線対策用
農・林・水産業

56□16-138 フレーム幅128mm 天地幅30mm の眼鏡に使用できました。
顔や眼鏡の形で千差万別ですが、自分にはジャストフィットして満足しています。

対象商品 : 48892777
2023-12-25
用途: 有機溶剤などの取扱作業
自動車・二輪車・自転車関連業

マスクをしている状態での着用でも全く曇りません!
これは非常に良い商品で感動しました。今までは保護メガネに内側にくもり止め塗って対応していましたが結局すぐに効果が下がってまた塗り直したりと面倒で来たがこの保護メガネのおかげでこういった苦労から解放されます。

1が参考にしています
対象商品 : 48892777
2023-11-13
用途: 回転する工具を使用する時
有限会社菊池製作所

サンダー、リューター、ベルトサンダー、ボール盤の作業時に保護の為に使用。眼鏡の上からかけられるので良いこと。マスクをして使用すると、口呼吸の人は曇るので、鼻呼吸を意識出来るようになること。在庫が無くなると、購入してます。

対象商品 : 48892777
2023-04-05
用途: 研磨や外構作業時
サービス業

しっかり目を保護してくれますし
マスクをして作業していても曇らず
むしろ、視界がクリアすぎてかけていることを
忘れるレベルです。
車内に入ったりすると曇りますが
外だと今のところ曇りません。

対象商品 : 48892777
2023-06-07
用途: ネイルサロンでオフの時
サービス業

ジェルネイルをした時にダストが舞って目に入るのでつけています!初めはマスクと一緒に使用しても曇らなかったのですが、今は少し曇るようになりました。
また新しく購入しようかと思います!

対象商品 : 48892777
2023-02-08
用途: タバコ対策
教育・研究機関

タバコにアレルギーがあり 目が腫れたりするので、矯正眼鏡の上からかけられるものも探していました。 何千円かする物でないとだめかなと思いましたが 、評価が高かったためこちらを購入。とても良いです。曇らないし視界も良好。もし買い直すことがあればリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする