曜日別特売
MYK-MSK-100-50 Pスコップ ディスポ滅菌スコップ ヤマオカ 48893906

Pスコップ ディスポ滅菌スコップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード48893906品番MYK-MSK-100-50
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

粉体、半固形状サンプリングに!
2重個包装だから、クリーンルームに最適!
すり切で正確な計量が可能!目盛付
置いた時こぼれない、自立式!
パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)

材質ポリプロピレン全長(mm)205TGK品番964-80-46-11容量(mL)100規格FDA適合滅菌電子線滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする