曜日別特売
FHA45T5ED エコラインランプ DNライティング 48894913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコラインランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)1073±2.0
3波長形昼光色
内容量1本注文コード48894913品番FHA45T5ED
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

Φ15.5mm、省スペースランプ

電球の種類蛍光ランプ長さ(mm)1073±2.03波長形昼光色口金G5全光束(Lm)2303色温度(K)6700ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする