※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNライティング
エコラインランプ
商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(mm)
1073±2.0
489±2.0
565±2.0
794±2.0
844±2.0
1073±2.0
1302±2.0
色
3波長形電球色
3波長形昼光色
3波長形電球色
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48894974
品番
FHA45T5EL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類
蛍光ランプ
長さ(mm)
1073±2.0
色
3波長形電球色
口金
G5
全光束(Lm)
2524
色温度(K)
2800
ランプの種類
高周波点灯専用形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
5/8inch(≒15.5mm)