1883572 Slim Jim ステップオンコンテナ フロントステップ 15L ラバーメイド 48895245

Slim Jim ステップオンコンテナ フロントステップ 15L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
イエロー
内容量1台注文コード48895245品番1883572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

ペダルを踏んでふたを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能。病院、食品工場をはじめ、厳しい衛生管理が求められる環境に最適。密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)・スチールイエロートラスコ品番836-2705形状角型容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×230×399RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする