千吉
貝採りクマデ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48895385
品番
4ホンツメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
潮干狩りに最適なクマデです。
用途
クマデ
材質(頭)
鉄
質量(g)
130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×235×105
爪数
4
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
農業資材・園芸用品
農具
土農具
クマデ/根かき
貝採りクマデ 千吉
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
48895385
2021-04-05
用途:
潮干狩り
値段は安いですが、特に問題なく使えました。
耐久性については不明ですが、少なくとも5回使用しても問題はないようです。
錆防止のため、使用後は真水でよく洗浄してください。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「土農具」にはこんなカテゴリがあります
スコップ
クマデ/根かき
片手鍬
鍬
ピッチフォーク・フォーク
柄
土フルイ・攪拌器
クサビ・関連補助具
移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他
シェアする
マイページ