曜日別特売
1000ml DX 使いやすいハンドスプレー セフティー3 48895446

1000ml DX 使いやすいハンドスプレー セフティー3 48895446
1000ml DX 使いやすいハンドスプレー セフティー3 48895446

使いやすいハンドスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タンク容量(L)1
内容量1個注文コード48895446品番1000ml DX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。

用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式タンク容量(L)1型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないで下さい。
※使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄してください。
※薬品を容器内に残したまま放置しないで下さい。
※ボトルには1L以上液体を入れないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895437
2021-01-04
用途: 植物の葉への水やり
佐藤電研

植物の葉へ水やり用に購入しました。
このスプレーは逆さにしても使用でき、容器も透明で使いやすいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする