曜日別特売
H-25S62 折りたたみ式アルミ製 ひな段 パックス工業 48896627

折りたたみ式アルミ製 ひな段

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
種別2段5連
高さ(mm)620
奥行(mm)600
内容量1セット注文コード48896627品番H-25S62
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。

高さ(mm)620セット内容2段型枠(3台)、段板(10枚)、エンドゴムキャップ(4本)種別2段5連奥行(mm)600寸法(幅×奥行×高さ)(mm)4550×600×620間口(mm)4550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき22,500/税込24,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする