曜日別特売
MC50W-50PET スーパーふしぎテープ 仁礼工業 48897895

 

MC50W-50PET スーパーふしぎテープ 仁礼工業 48897895
MC50W-50PET スーパーふしぎテープ 仁礼工業 48897895

スーパーふしぎテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード48897895品番MC50W-50PET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。

幅(mm)50テープ幅(mm)50トラスコ品番419-7496質量(g)180材質基材:PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.038ホワイト長さ(m)50テープ長さ(m)50
注意
※テープ同士が重なりあうことで接着する製品のために、2周以上巻きつけてください。合掌張りでの使用は推奨しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする