曜日別特売
DA-81SK ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック) 48898096

DA-81SK ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック) 48898096
DA-81SK ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック) 48898096

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
到達圧力(Pa)13300
排気速度(50/60Hz)(L/min)75/85
質量(kg)10.2
内容量1台注文コード48898096品番DA-81SK
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。トラスコ品番418-2600幅(mm)153質量(kg)10.2高さ(mm)202奥行(mm)288仕様サーマルプロテクタ付、低速低圧用電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)13300排気速度(50/60Hz)(L/min)75/85騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径Φ12mm吸込口径Φ12mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。「DA-41D」「DA-81S」には、バランスポートが装備されています。これは、ポンプ室の1段側と2段側の圧力を均衡させ、真空起動を可能にするシステムです。吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする