曜日別特売
DTC-22 ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ ULVAC(アルバック) 48898105

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48898105品番DTC-22
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。

用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※本機は有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応することを目的に開発された真空ポンプです。自動生産ラインなどでの24時間連続運転や中間圧力での連続運転で使用した場合、短期間でダイアフラムが破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする