※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
数カ所使ってますが、届くのも早いし今後も使用します。
サイズ的に見て安価品であった。問題無く使用出来ている。
他のメーカーより安価品ですが、あと一歩コストダウンをお願いします。
チューブ注す所が弱いエアー漏れする時がある
流量を精密に調節できる上、一度設定したものを固定できるため、非常に便利です。また、小型なためコンプレッサーの下の隙間での使用ができます。