※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径D(Φmm)
10
10
6
8
接続口径
R1/4
R3/8
R1/8
R1/4
M5×0.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48899137
品番
FS10R-02SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,610
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
10
接続口径
R1/4
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4910
質量(g)
48.6
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05~0.7MPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48899137
FS10R-02SC-O
05729787
FS10R-02SC-O
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ
千代田通商
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました