FS8R-01SC-O ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 48899207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)8
接続口径R1/8
内容量1個注文コード48899207品番FS8R-01SC-O
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。

適合チューブ外径D(Φmm)8接続口径R1/8使用流体空気トラスコ品番423-4979質量(g)28.5タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする