曜日別特売
FM4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899252
FM4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899252
FM4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商 48899252

ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
適合チューブ外径D(Φmm)4
接続口径M3×0.5
内容量1個注文コード48899252品番FM4R-M3W-O
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。

適合チューブ外径D(Φmm)4接続口径M3×0.5使用流体空気トラスコ品番423-4758質量(g)11.0タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする