FM6R-01-O ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 48899286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径D(Φmm)6
接続口径R1/8
内容量1個注文コード48899286品番FM6R-01-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。

適合チューブ外径D(Φmm)6接続口径R1/8使用流体空気トラスコ品番423-4782質量(g)16.5タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする