※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)
6
4
6
接続口径
M5×0.8
R1/8
M3×0.5
M5×0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48899304
品番
FM6R-M5-O
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
適合チューブ外径D(Φmm)
6
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4804
質量(g)
13.5
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05~0.7MPa