曜日別特売
FMB4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMB4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899347
FMB4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899347
FMB4R-M3W-O ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商 48899347

ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)4
接続口径M3×0.5
内容量1個注文コード48899347品番FMB4R-M3W-O
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。

適合チューブ外径D(Φmm)4接続口径M3×0.5使用流体空気トラスコ品番423-4847質量(g)12.5タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899383
2021-09-21
用途: 機械部品交換
林機械卸売・小売業

機械の部品交換として使用しました。
問題なくつかえました

対象商品 : 48899347
2017-04-07
用途: 機械部品

2個購入しましたが、明らかに中古品と見られとても汚れています。
気持ちよく使えません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする