曜日別特売
HNSR-0024 ルーフハンマー スチール柄 盛光 48899627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーフハンマー スチール柄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)24
内容量1本注文コード48899627品番HNSR-0024
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。

用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー頭径(Φmm)24全長(mm)348材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)材質(柄部)スチール主な用途板金作業材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)630頭部長(mm)118トラスコ品番404-9039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする