Silky(ユーエム工業)
ツルギカーブ 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃渡り(mm)
270
210
270
330
375
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48899628
品番
468-27
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
270
寸法(mm)
435×95×1.8
質量(g)
95
切り幅(mm)
1.4
目数
7.5枚目