曜日別特売
HSTS-0218 ステン用 切箸エグリ刃 盛光 48899794

ステン用 切箸エグリ刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード48899794品番HSTS-0218
参考基準価格(税別)¥15,140販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。

用途板金加工用鋏。全長(mm)200刃長(mm)32トラスコ品番404-9161材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899794
2020-01-15
用途: 保温工事でSUS薄板切断加工
電気・ガス・熱供給・水道業

今のところ よく切れています 使い勝手も 非常に良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする