N9794K 120型ペール用ポリ袋 セキスイ 48899952

N9794K 120型ペール用ポリ袋 セキスイ 48899952
N9794K 120型ペール用ポリ袋 セキスイ 48899952

120型ペール用ポリ袋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1袋(10枚)注文コード48899952品番N9794K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工場内の大型ポリ袋に最適です。

容量(L)120ブラック厚さ(mm)0.05トラスコ品番423-3859材質ポリエチレン(PE)質量(g)1100入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200質量(g/袋)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48899952
2022-06-06
用途: 物品のほこりよけ

黒色の大きい袋は近辺で手に入れにくいので通販に頼るしかありません。
助かっています。

対象商品 : 48899934
2021-05-21
用途: 大型ごみ箱用

厚みもあり、丈夫で使いやすいです。
少々固いものが入っていても破れません。

対象商品 : 48899934
2019-10-30
用途: ゴミ袋
株式会社昭和技研工業製造業

生地も厚く破れることもないので安心して使用出来ました。

対象商品 : 48899943
2018-02-07
用途: 現場のごみ袋
山川産業株式会社

丈夫で思っていたより強く破れがないため使いづづけています。

対象商品 : 48899952
2018-07-06
用途: 布団の蒸干し

掛け布団を押し込めることなく包んで日差しに晒すことができるサイズ。
十分厚手で一度使った程度では破損も見当たりません。
夏季の炎天下で活躍してもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする