CL615-000U-MB-W HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900923

※使用例

CL615-000U-MB-W HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900923
CL615-000U-MB-W HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900923
CL615-000U-MB-W HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900923
CL615-000U-MB-W HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900923
CL615-000U-MB-W HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 48900923

HACCP対応 スリムブラシ柄付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48900923品番CL615-000U-MB-W
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。

縦(mm)350横(mm)20厚さ(mm)40毛の細さ(mm)0.4質量(g)70トラスコ品番397-1236材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス毛丈(mm)25繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

HGハンドブラシ  HGスリムブラシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900905
2021-12-04
用途: グリストラップの清掃
不動産業

グリストラップについた汚れを取っています。ブラシがしっかりしていて、柄も長いので使いやすいです。

対象商品 : 48900896
2017-06-01
用途: 食品工場 清掃用

丈夫で長持ちなので、愛用しています。
持ち手部分も長いため、届きにくい箇所や、姿勢が悪くなるところも
楽に清掃することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする