KS650N-100 シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業 48901693

シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N

(2件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本(100g)
内容量1本(100g)注文コード48901693品番KS650N-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

用途電気絶縁用乳白色半透明トラスコ品番423-0809質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~100容量(kg)0.1ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901693
2025-12-15
用途: 修理
卸売・小売業

石油ボイラー、ガス給湯器、エコキュート、の修理に使用しました。とても良い商品です。

対象商品 : 48901693
2013-12-13
用途: oリング コムパッキン
三恵

以前から、使っているので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする