信越化学工業
バルブシール用オイルコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48901702
品番
KS65A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリコーンゴム用オイルコンパウンドです。シリコーンゴムを膨潤させません。
用途
電気絶縁、シール用。
電気絶縁用
トラスコ品番
423-0817
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
1.1
色
白色
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用