車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)1800取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式トラスコ品番404-7206形状固定車質量(kg)1.26車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪