曜日別特売
PMR-200WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 48902655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMR-200WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 48902655
PMR-200WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 48902655

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)250
許容荷重(daN)2500
車輪幅(mm)43
内容量1個注文コード48902655品番PMR-200WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)2500取付座(mm)151×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)250材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式トラスコ品番404-7249形状固定車質量(kg)3.15車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付寸法X×Y(mm)112×63取付座A×B(mm)151×102ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品説明動画

YUEI CASTER PM series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする