曜日別特売
SG-75EL エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 48902892

エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(daN)50
内容量1個注文コード48902892品番SG-75EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式トラスコ品番412-7188形状自在式質量(g)330車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)93偏芯E(mm)28材質(金具)スチール旋回半径R(mm)66車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする