曜日別特売
ER-65EL エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 48902962

エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
取付高(mm)82
取付高H(mm)82
内容量1個注文コード48902962品番ER-65EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)30取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)82材質(車輪)エラストマー仕様プレート式トラスコ品番412-6921形状固定車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)82偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39560071
2023-09-24
用途: 台車キャスターの交換
飲食業

台車(52493973)の騒音が気になるので、交換用に購入。
自在キャスターは静音タイプを使用したが、固定側は通常タイプを使用。
材質がPPからエラストマーに変わっただけでも、だいぶ変わる。
軸のガタツキはそこまでないが、左右のガタツキはある。

対象商品 : 39560053
2019-10-28
用途: 機械メンテナンス
株式会社ヒビキスパイス

交換前の車輪が新しい時よりもスムーズに走り作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする