曜日別特売
GR-65EL エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 48902996

エラストマーキャスター Gシリーズ 固定式

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)80
許容荷重(daN)40
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード48902996品番GR-65EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)40取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)80材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式トラスコ品番412-6955形状固定車質量(g)195車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39560157
2019-04-25
用途: 門扉に使っています
自動車・二輪車・自転車関連業

門扉に使っています
錆だらけで朽ちて動かなかったものからこちらへ交換。
屋外で数か月使っていますが、今の所錆や劣化もなくスムーズに動いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする