LT-50ELS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-50ELS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903032
LT-50ELS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903032

ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)68
許容荷重(daN)25
車輪幅(mm)20
内容量1個注文コード48903032品番LT-50ELS M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)25ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)68材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式トラスコ品番412-6998形状自在車S質量(g)150タイプロングねじタイプ車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする