※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
65
75
取付高(mm)
68
68
85
95
許容荷重(daN)
250
250
300
車輪幅(mm)
20
20
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48903041
品番
LT-50ELS UNF1/2×14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
250
ねじ径
UNF1/2
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
412-7005
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
150
タイプ
ユニファイねじタイプ
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
20山
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.05MB)