ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
65
75
取付高(mm)
95
68
85
95
許容荷重(daN)
30
25
30
車輪幅(mm)
21
20
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48903154
品番
LT-75ELS M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
95
材質(車輪)
エラストマー車
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
412-7111
形状
自在車S
質量(g)
246
タイプ
ロングねじタイプ
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
1.75
六角対辺(mm)
19
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)