曜日別特売
ST-75ELS M12×35 ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903285

ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)97
ねじ径M12
許容荷重(daN[kgf])50[51.0]
内容量1個注文コード48903285品番ST-75ELS M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
ねじ込み式

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)97材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式トラスコ品番412-7374形状自在式(ストッパー付)質量(g)400車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN[kgf])50[51.0]偏心E(mm)28偏芯E(mm)28適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチール旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48903251
2024-01-26
用途: 機械移動用

メーカーHPでは許容荷重(daN)400ではなく40との事です
修正お願いします

2が参考にしています
対象商品 : 48903215
2023-06-29
用途: 治具の受け
株式会社新日本創研

コストパフォーマンスがよい。強度も耐久も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする