車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)97材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式トラスコ品番412-7382形状自在式(ストッパー付)質量(g)400車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)2ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN[kgf])50[51.0]偏心E(mm)28偏芯E(mm)28適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチール旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪