曜日別特売
SGC-65ELS Φ8.8 コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 48903312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN[kgf])40[40.8]
許容荷重(daN)40
内容量1個注文コード48903312品番SGC-65ELS Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

車輪径D(Φmm)65材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)40車輪タイプ単輪形状プレート式、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ仕様プレート式トラスコ品番412-7218質量(g)435穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)85偏芯E(mm)27許容荷重(N)400材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする