曜日別特売
MSN-S マスクシェル鼻挿入型 ユタカメイク 48906733

 

MSN-S マスクシェル鼻挿入型 ユタカメイク 48906733
MSN-S マスクシェル鼻挿入型 ユタカメイク 48906733

マスクシェル鼻挿入型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズスモール
内容量1箱(3個)注文コード48906733品番MSN-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。

用途
マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
仕様
花粉アレルゲン83.1%、ダニアレルゲン78.9%低減
静菌活性値:4.4
サイズスモール構造3層質量(g)9付属品専用携帯ケース付トラスコ品番419-1820材質フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906724
2021-03-20
用途: 屋外作業
有限会社ペットケアサービス業

花粉の季節に通常のマスクと一緒にこのマスクを鼻に挿入していますが、以前の様に止めどなく鼻水が出ることが減りました。
助かっています。

対象商品 : 48906733
2020-02-17
用途: 粉原料投入
積水化学工業株式会社製造業

二重予防として使用、効果がありますが、違和感が多少あります。

対象商品 : 48906724
2020-05-17
用途: 外の農作業
農・林・水産業

息を吸うとき、抵抗があり、耳も少し減圧感を感じ、つらい。

対象商品 : 48906724
2019-10-17
用途: 埃舞う中での作業
製造業

鼻の中に入れるのでむず痒く感じますが、これで少しでも埃を吸う量が軽減できればと思い購入、鼻が黒くなるのは減って気がします。
異物感がもう少し減ってくれればと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする