曜日別特売
W-60 フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイク 48906742

 

W-60 フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイク 48906742
W-60 フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイク 48906742

フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48906742品番W-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。

用途大型土のうとして。材質PP仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48906742
2021-01-20
用途: 廃棄するために廃プラスチックを入れている
サービス業

何度もリピートしています。素材もしっかりしているし、入れやすいので助かります。

対象商品 : 48906742
2018-11-06
用途: 剪定ごみ入れとして
株式会社マルイチコーポレーションサービス業

定番のフレコンバッグこれに入れときゃ~何とかなる片付け袋の定番品

対象商品 : 48906742
2018-03-26
用途: 埋め立て土留め作業
建設業・工事業

土砂をいれて吊ってもしっかりつれます。上を01ユンボが移動しています。

対象商品 : 48906742
2015-03-10
用途: 小石の整理

価格のわりに使えると思います。
小石や枯れ葉の整理に使ってますが収納量もあり便利です。

対象商品 : 48906742
2019-09-06
用途: 雑木入れ
その他業種

安価で大きく量が入る事、それと太陽の熱にどれ位対応できるかです。
他業者から同様の品を購入したが1年で表面劣化しましたので様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする